Spécifications
Dimensions
- Code de taille de raccord60
- Bride extérieure Diamètre7.2500 po
- Alésage maximal Diamètre2.5000 po
- Poids3.35 lb
Détails
- Matériau de la brideAcier
- Type de brideExtérieur
- Puissance à 100 tr/min9.5 hp
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant685144391071
- Rpm max.5000 tr/min
- SérieDeltaflex
- Capacité de couple6000 po
- CUP_NON685144391070