Motion
1633-075801

GITS MFG CO
1633-075801

1633-075801
N° D’ARTICLE MI01260190
N° MFR1633-075801
Prix49.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GITS MFG CO
1633-075801

1633-075801
N° D’ARTICLE MI01260190
N° MFR1633-075801

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix49.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage du raccord
    3/4-14 po
  • Angle de tête
    Droit
  • Taille hexagonale
    1-1/4 po
  • Hauteur totale
    1-11/16 po
  • Largeur totale
    1-1/4 po
  • Longueur de la tige
    1-1/2 po
  • Taille du filetage
    3/4 po

Détails

  • Finition
    Zinc
  • Type de filetage de raccord
    NPT
  • Matériel
    Acier
  • Type de fil
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
1633-075801 BREATHER