Spécifications
Dimensions
- Gamme de diamètres intérieurs ou d’arbres3.66 po à 3.86 po
- Poids0.08 lb
- Largeur0,43 po
Détails
- Section transversale0.430 po
- Matériau pour les lèvresCaoutchouc fluoré (FKM)
- Numéro CUP du fabricant053893521541
- CUP_NON053893918280
Aperçu
- Excellentes capacités de température élevée
- Compatible avec une large gamme de fluides
- Très longue durée de vie.