Motion
99352
Manche Speedi-Sleeve à paroi mince - dia. de l’arbre 3.543 po, 0.438 po de largeur, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI01262274
N° MFR99352
Prix88.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manche Speedi-Sleeve à paroi mince - dia. de l’arbre 3.543 po, 0.438 po de largeur, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI01262274
N° MFR99352

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix88.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’arbre
    3.543 po
  • Poids
    1.35 lb
  • Largeur sur l’arbre
    0.438 po
  • Largeur Largeur totale pour Speedi Slv
    0.538 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    La surface extérieure forme une surface d’étanchéité idéale sans avoir besoin d’une préparation supplémentaire de la surface. Réparation rapide de l’arbre avec l’outil d’installation inclus, souvent sans changer le joint actuel.
  • Matériau pour les lèvres
    S.O.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    085311042529
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Gamme d’arbres pour manchon Speedi
    3.540 à 3.547 po
  • Nom commercial/de marque
    SKF Manches Speedi
  • Type de produit
    Manche Speedi-Sleeve à paroi mince
  • Application typique
    Essieus, arbres de manivelle, moteurs électriques, rouleaux, réparation d’arbre pour boîtes d’engrenages
  • CUP_NON
    085311042529

Aperçu

Description du fabricant
99352 MANCHON SPEEDI
  • Ce manchon à paroi mince développé par SKF est simplement poussé en position sur l’arbre usé, offrant une surface de contre-face optimisée pour les joints d’étanchéité d’arbre radial
  • Aucun démontage ou usinage de l’arbre n’est impliqué et les temps d’arrêt coûteux sont minimisés
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon