Motion
876727
Pièce de remplacement de valve - corps de valve
N° D’ARTICLE MI01263084
N° MFR876727
Prix134.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pièce de remplacement de valve - corps de valve
N° D’ARTICLE MI01263084
N° MFR876727
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
Prix134.63 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type de pièce
    Boîtier de soupape

Aperçu

Description du fabricant
BOÎTIER DE VANNE EN ALUMINIUM 30705
  • Les boîtiers en aluminium résistant à la fatigue sont conçus pour des applications jusqu’à 210 bar (3000 psi) avec des cycles de service rigoureux
  • Ces boîtiers ont été classés pour la fatigue selon les normes NFPA à un million de cycles
  • Le portage BSPP est désigné par « G » dans le code de modèle, le portage SAE est désigné par « H » ou « T » dans le code de modèle