Motion
1025G HUB FLEX 3.2475 NON-STK

FALK
1025G FLEX HUB 3.2475 NON-STK

Concentrateur de couplage d’engrenages - 1025, 3.2475 po, fini avec rainure de clavette, flexibilité totale
N° D’ARTICLE MI01265544
N° MFR1025G FLEX HUB 3.2475 NON-STK
Prix717.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1025G FLEX HUB 3.2475 NON-STK

Concentrateur de couplage d’engrenages - 1025, 3.2475 po, fini avec rainure de clavette, flexibilité totale
N° D’ARTICLE MI01265544
N° MFR1025G FLEX HUB 3.2475 NON-STK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix717.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3.2475 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    6-1/4 po
  • Code de taille de raccord
    1025
  • Diamètre du moyeu
    5.14 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/4 x 3/8 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.03 po
  • Diamètre extérieur du manchon
    8.38 po
  • Poids
    12.21 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Type de flexion
    Pleine flexibilité
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0776658
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage d’engrenage
  • Série
    G
  • Capacité de couple
    66150 po
  • CUP_NON
    782934006470

Aperçu

Description du fabricant
MOYEU FLEXIBLE 1025G 3.2475 NON RIGIDE 3/4 X 3/8

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon