Motion
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé de service - 1-11/16 po, clé à une extrémité, 30 °, décalée, 7-5/8 po OAL, fini chromé
N° D’ARTICLE MI01270572
N° MFR1254

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle de tête
    Décalage
  • Longueur totale
    7-5/8 po
  • Taille de la clé
    1-11/16 po

Détails

  • Angle de décalage
    30 °
  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Catalogue du fabricant
  • Système de mesure
    Impériale
  • Nombre de fins
    Extrémité simple
  • Type de clé
    Tête inclinée

Aperçu

Description du fabricant
1254 WR;SERV;ANG;CH;1-11/16
  • Fabriqué aux États-Unis

Les clients ont également acheté