Spécifications
Détails
- Type de pièce de rechangeTrousse de cartouche
Aperçu
- Conçu avec un couple élevé et des capacités thermiques permettant d’utiliser les freins dans les applications les plus exigeantes
- Offrent une capacité de freinage élevée avec un faible entraxe avec des couples de serrage variables, en fonction du nombre de ressorts utilisés dans l’assemblage
- Généralement utilisé comme frein de sécurité (stationnement et estop)
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Vannes proportionnelles Vickers par Danfoss1. Fonction de commande - direction, débit et pression 2. Niveaux de performance - standard élevé et servo 3. Électronique embarqué - avec (modèle Ko) et sans (modèle K) 4. Gamme complète de tailles - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Grande variété d’appareils électroniques de soutien
Voir la circulaire
Cylindres industriels Vickers par DanfossDisponibles en modèles standard ou sur mesure, les cylindres industriels Vickers by Danfoss offrent qualité, variété et caractéristiques pour répondre aux besoins des applications les plus exigeantes du monde entier. Les cylindres de Danfoss se trouvent dans les environnements les plus difficiles, y compris les plates-formes de forage en mer, les aciéries, les ponts et les barrières hydroélectriques.
Voir la circulaire