Motion
MANCHON 1070G20 EXP BLT

FALK
1070G20 SLEEVE EXP BLT

Manchon de boulons exposés 0745001 Falk série G
N° D’ARTICLE MI01275138
N° MFR1070G20 SLEEVE EXP BLT
Prix6,072.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1070G20 SLEEVE EXP BLT

Manchon de boulons exposés 0745001 Falk série G
N° D’ARTICLE MI01275138
N° MFR1070G20 SLEEVE EXP BLT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix6,072.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    1070G
  • Longueur du demi-manchon
    7.7 po
  • Diamètre extérieur
    20.7500 po
  • Manchon extérieur Diamètre  
    20-3/4 po
  • Poids
    214.40 lb

Détails

  • Type de boulon
    Exposé
  • Style de couplage
    Boulon exposé
  • Type de couplage
    Accouplement d’engrenage
  • Type de flexion
    Pleine flexibilité
  • Comprend
    Joint d’étanchéité
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0745001
  • Rpm max.
    2150 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +200 °F
  • Type de produit
    Manchons d’accouplement d’engrenage
  • Série
    Manchons de boulons exposés de la série G
  • Matériau du manchon
    Acier
  • Type de manchon
    Bride
  • Capacité de couple
    1197000 po
  • CUP_NON
    782934005664

Aperçu

Description du fabricant
MANCHON 1070G EXP BLT

Vous pourriez également aimer