Spécifications
Dimensions
- Hauteur de la dimension de stockage2.38 po
- Longueur de la dimension de stockage10.38 po
- Largeur de la dimension de stockage10.38 po
- Poids5.91 lb
Détails
- Détails supplémentairesLes clés à douille à poignée en T sont forgées à l’aide d’une barre d’acier. Ces clés sont disponibles en tailles fractionnaires de 3/16” à 7/8” dans une ouverture carrée de 4 points et de 5/16” à 1-5/8” dans une ouverture hexagonale de 6 points. Ils sont offerts dans un fini noir industriel. Ce sont des clés à douilles à usage spécial qui répondent aux besoins de certains problèmes d’obstruction et qui permettent un écoulement plus rapide. La tête est de forme hexagonale et la goupille de la poignée en T peut être retirée, permettant l’utilisation d’une clé pour un effet de levier supplémentaire.
- Revêtement de finitionNoir industriel
Aperçu
- Forgeage droit avec poignée à goupille
- La poignée peut être retirée pour utiliser l’entraînement hexagonal
- Acier au carbone
- Finition industrielle noire
- Fabriqué aux États-Unis
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Capacités métalliques personnalisées MartinL’outil Martin offre des marteaux à matrice fermée et des forges de presse personnalisés avec un usinage de précision et des services secondaires. Les capacités comprennent le traitement thermique, l’inspection et la finition pour fournir des composants haute résistance et rentables avec une qualité et une cohérence exceptionnelles.
Voir la documentation
Convoyeurs à vis MartinLes convoyeurs à vis Martin maximisent la durée de vie des composants en empêchant l’accumulation de matériel de vol et fonctionnent en toute sécurité en fournissant des points d’accès faciles aux composants à forte usure.
Voir la documentation
Composants en plastique du traitement de l’eau MartinMartin offre une gamme de composants de qualité utilisés dans les installations de traitement des eaux usées. Les composants de traitement des eaux usées en plastique sont conçus principalement pour la collecte des boues dans les clarificateurs rectangulaires.
Voir la documentation