Motion
1015G MOYEU FLEXIBLE/MMTR 603, 604,803,804

FALK
1015G FLEX HUB/MMTR 603, 604,803,804

Concentrateur de couplage d’engrenages - 1015, 1.635 à 2 po / 254 mm, cylindre de moteur d’usine, Flex-Rigid
N° D’ARTICLE MI01276023
N° MFR1015G FLEX HUB/MMTR 603, 604,803,804
Prix1,425.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1015G FLEX HUB/MMTR 603, 604,803,804

Concentrateur de couplage d’engrenages - 1015, 1.635 à 2 po / 254 mm, cylindre de moteur d’usine, Flex-Rigid
N° D’ARTICLE MI01276023
N° MFR1015G FLEX HUB/MMTR 603, 604,803,804
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
Votre prix1,425.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.635 à 2 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    3.92 po, 4 po
  • Code de taille de raccord
    1015
  • Diamètre du moyeu
    3.4 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/2 x 1/4 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.94 po
  • Taille du châssis du moteur de l'usine
    603, 604, 803, 804
  • Diamètre extérieur du manchon
    6 po
  • Poids
    12.60 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Conique
  • Type de flexion
    Flex-Rigid
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1204051
  • Rpm max.
    6500 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage d’engrenage
  • Série
    G
  • Capacité de couple
    20790 po
  • CUP_NON
    782934032134

Aperçu

Description du fabricant
1015G MOYEU FLEXIBLE/MMTR 603, 604,803,804

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté