Motion
1020G HUB FLEX MMTR 606,806

FALK
1020G FLEX HUB MMTR 606,806

Concentrateur d’accouplement d’engrenages Lifelign - 1020, 2.083 à 2-1/2 po / 254 mm, cylindre de moteur de broyeur, Flex-Rigid
N° D’ARTICLE MI01276040
N° MFR1020G FLEX HUB MMTR 606,806
Prix1,752.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1020G FLEX HUB MMTR 606,806

Concentrateur d’accouplement d’engrenages Lifelign - 1020, 2.083 à 2-1/2 po / 254 mm, cylindre de moteur de broyeur, Flex-Rigid
N° D’ARTICLE MI01276040
N° MFR1020G FLEX HUB MMTR 606,806
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
Votre prix1,752.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.083 à 2-1/2 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    4.9 po, 5 po
  • Code de taille de raccord
    1020
  • Diamètre du moyeu
    4.14 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/2 x 1/4 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.44 po
  • Taille du châssis du moteur de l'usine
    606, 806
  • Diamètre extérieur du manchon
    7 po
  • Poids
    19.80 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Conique
  • Type de flexion
    Flex-Rigid
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1204052
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    782934032141
  • Rpm max.
    5600 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage d’engrenage
  • Série
    G
  • Capacité de couple
    37800 po
  • CUP_NON
    782934032141

Aperçu

Description du fabricant
1020G HUB FLEX MMTR 606,806

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté