Spécifications
Dimensions
- Diamètre nominal de l’arbre10.8752 po; 276.23 mm
- Largeur totale2.0000 po
- Diamètre de l’arbre10.8750 po
- Poids3.18 lb
- Largeur2.0000 po, 50.80 mm
- Largeur sur l’arbre1.250 po
- Largeur Largeur totale pour Speedi Slv1.250 po
Détails
- Détails supplémentairesSans bride
- Description de la constructionSans bride | Robuste
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant085311087704
- MatérielAcier au carbone plaqué chrome
- SérieLDSLV4
- Gamme d’arbres pour manchon Speedi17.498 à 17.510 po
- Nom commercial/de marqueSKF Manchon d’usure
- Type de produitManchon d’usure pour paroi épaisse
- Application typiqueLaminoirs à ciment, usines de transformation chimique, aciéries
- CUP_NON085311087704
Aperçu
- Offre une solution plus rapide et économique pour réparer les arbres usés que la réparation d’arbre traditionnelle
- Les manchons d’usure LDSLV4 sont recommandés pour les applications où les conditions de fonctionnement des joints sont difficiles, en particulier là où les contaminants solides peuvent atteindre