Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur55 gal (É.-U.)
- Classe ISO32
- Hauteur totale34.75 po
- Longueur totale23.5 po
- Largeur totale23.5 po
- Grade SAE10
- Durée de conservation6 ans
- Poids445.00 lb
Détails
- ApplicationLUBRIPLATE Les huiles pour foreuses ont prouvé leur valeur avec des performances exceptionnelles pendant plusieurs années dans certaines des conditions d’exploitation les plus extrêmes, la lubrification des foreuses à roche, des marteaux pneumatiques et d’autres outils pneumatiques.
- CompositionFluide à base de pétrole
- Type de contenantFût
- Caractéristiques et avantages•Pression extrême •Non buée •Élimine les engorgements
- Point d’éclair216°C/420°F
- Qualité alimentairePas de qualité alimentaire
- Type de formuleHuile droite
- Numéro CUP du fabricant089215484713
- Application du matérielBourre
- Type d’huileMinéral
- Type de produitHuiles de coupe et de filetage
- TypeForage
- CUP_NON089215484713
- Viscosité36
- Indice de viscosité113
Aperçu
- Pression extrême
- Non buée
- Élimine les gommages
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Graisse robotisée Lubriplate EP-0Passez facilement à travers les engrenages. Notre complexe de lithium semi-fluidggraisse est fabriqué de manière experte avec des fluides d’hydrocarbures synthétiques PAO et de l’huile minérale, assurant une performance durable dans tous les carters d’engrenages robotisés.
Voir la documentation
Lubrifiant pour engrenages Lubriplate WormLubriplate PGO-FGL-460 est un lubrifiant pour engrenages à vis sans fin 100 % synthétique homologué NSF H1 pour les applications exigeantes de machines alimentaires. Il offre une durée de vie prolongée, une résistance supérieure à l’oxydation, une biodégradabilité et des économies d’énergie allant jusqu’à 7 %.
Voir la documentation
Graisse de qualité alimentaire LubriplateLubriplate et Motion, deux noms auxquels vous pouvez faire confiance pour des solutions à tous vos besoins en matière de lubrification de machines alimentaires. Ensemble, nous avons les produits et l’expertise nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de vos machines année après année.
Voir la documentation
Lubrifiant FLG2En plus d’offrir la protection anti-usure inégalée à laquelle les clients doivent s’attendre des graisses de qualité alimentaire Lubriplate H1 , l’additif XTREMITY a révolutionné les graisses de qualité alimentaire en offrant une protection d’application à pression extrême.
Voir la documentation
Plus de ressources
Traitement de l’eau et des eaux usées Lubriplate
Fluides synthétiques pour compresseur d'air et souffleur Lubriplate. Aération. Séparation. Oxydation.
Poursuivre la production avec Lubriplate et Perma
Débloquez des avantages inégalés avec les lubrifiants automatiques Perma et les graisses haute performance et robustes Lubriplate.