Motion
M85003

DODGE
M85003

Réducteur de vitesse en ligne - 25.67:1 Rapport, 7/8 po dans la taille d’entrée, type d’entrée matelassée face en C, 1-1/4 po, 1.249 po de diamètre d’arbre de sortie, double réduction
N° D’ARTICLE MI01278634
N° MFRM85003
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
M85003

Réducteur de vitesse en ligne - 25.67:1 Rapport, 7/8 po dans la taille d’entrée, type d’entrée matelassée face en C, 1-1/4 po, 1.249 po de diamètre d’arbre de sortie, double réduction
N° D’ARTICLE MI01278634
N° MFRM85003
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du boîtier
    9-1/4 x 8-1/4 x 11.07 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    9-1/4 po
  • Longueur du boîtier
    11.07 po
  • Largeur du boîtier
    8-1/4 po
  • Taille d’entrée
    7/8 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    3
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 140.000 à 3600 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    3410 po-lb à 100 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1-1/4 po, 1.249 po
  • Ratio
    25.67:1
  • Poids
    67.03 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Puissance d’entrée maximale
    6.230 ch à 3600 tr/min
  • Capacité de charge suspendue
    1840 po
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Double

Aperçu

Description du fabricant
M85003 140-DM3A1-25.6 VISAGE C ROUGE