Spécifications
Dimensions
- D Diamètre de bride pour manchon Speedi5.0000 po; 127 mm
- Diamètre nominal de l’arbre4.6250 po; 117.47 mm
- Largeur totale0.6250 po
- Diamètre de l’arbre4.625 po
- Poids0.45 lb
- Largeur0.6250 po, 15.88 mm
- Largeur sur l’arbre0.438 po
- Largeur Largeur totale pour Speedi Slv0.625 po
Détails
- Détails supplémentairesLa surface extérieure forme une surface d’étanchéité idéale sans avoir besoin d’une préparation supplémentaire de la surface. Réparation rapide de l’arbre avec l’outil d’installation inclus, souvent sans changer le joint actuel.
- Matériau pour les lèvresS.O.
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant085311042895
- MatérielAcier inoxydable
- Gamme d’arbres pour manchon Speedi4.621 à 4.629 po
- Nom commercial/de marqueSKF Manches Speedi
- Type de produitManche Speedi-Sleeve à paroi mince
- Application typiqueEssieus, arbres de manivelle, moteurs électriques, rouleaux, réparation d’arbre pour boîtes d’engrenages
- CUP_NON085311042895
Aperçu
- Ce manchon à paroi mince développé par SKF est simplement poussé en position sur l’arbre usé, offrant une surface de contre-face optimisée pour les joints d’étanchéité d’arbre radial
- Aucun démontage ou usinage de l’arbre n’est impliqué et les temps d’arrêt coûteux sont minimisés