Motion
M85020

DODGE
M85020

Réducteur de vitesse en ligne - 11.23:1 Rapport, 1-3/8 po dans la taille d’entrée, type d’entrée matelassée face en C, 1-5/8 po, 1.624 po de diamètre d’arbre de sortie, double réduction
N° D’ARTICLE MI01278725
N° MFRM85020
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
M85020

Réducteur de vitesse en ligne - 11.23:1 Rapport, 1-3/8 po dans la taille d’entrée, type d’entrée matelassée face en C, 1-5/8 po, 1.624 po de diamètre d’arbre de sortie, double réduction
N° D’ARTICLE MI01278725
N° MFRM85020
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du boîtier
    10.51 x 8-1/4 x 13.43 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    10.51 po
  • Longueur du boîtier
    13.43 po
  • Largeur du boîtier
    8-1/4 po
  • Taille d’entrée
    1-3/8 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    4
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 320.000 à 3600 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    5996 po-lb à 100 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    210TC
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1-5/8 po, 1.624 po
  • Ratio
    11.23:1
  • Poids
    114.00 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Puissance d’entrée maximale
    21.300 ch à 3600 tr/min
  • Capacité de charge suspendue
    2340 po
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Double

Aperçu

Description du fabricant
M85020 210-DM4A1-11.4 C-FACE-ROUGE