Motion
M85064

DODGE
M85064

Réducteur de vitesse en ligne - 4.06:1 Rapport, 7/8 po dans la taille d’entrée, type d’entrée C-Face Quilled, 1-1/8 po, 1.124 po de diamètre d’arbre de sortie, réduction simple
N° D’ARTICLE MI01278939
N° MFRM85064
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
M85064

Réducteur de vitesse en ligne - 4.06:1 Rapport, 7/8 po dans la taille d’entrée, type d’entrée C-Face Quilled, 1-1/8 po, 1.124 po de diamètre d’arbre de sortie, réduction simple
N° D’ARTICLE MI01278939
N° MFRM85064
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du boîtier
    12.07 x 8-1/4 x 8-1/2 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    8-1/2 po
  • Longueur du boîtier
    12.07 po
  • Largeur du boîtier
    8-1/4 po
  • Taille d’entrée
    7/8 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    3
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 885.000 à 3600 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    715 po-lb à 100 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1-1/8 po, 1.124 po
  • Ratio
    4.06:1
  • Poids
    47.79 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Puissance d’entrée maximale
    7.520 ch à 3600 tr/min
  • Capacité de charge suspendue
    1671 po
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Célibataire
  • Normes respectées
    AGMA

Aperçu

Description du fabricant
M85064 RÉDUCTEUR
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good