Motion
M85077

DODGE
M85077

Réducteur de vitesse en ligne - 70.72:1 Rapport, 7/8 po dans la taille d’entrée, type d’entrée C-Face Quilled, 1-1/4 po, 1.249 po de diamètre d’arbre de sortie, triple réduction
N° D’ARTICLE MI01278994
N° MFRM85077
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
M85077

Réducteur de vitesse en ligne - 70.72:1 Rapport, 7/8 po dans la taille d’entrée, type d’entrée C-Face Quilled, 1-1/4 po, 1.249 po de diamètre d’arbre de sortie, triple réduction
N° D’ARTICLE MI01278994
N° MFRM85077
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du boîtier
    11.76 x 8-1/4 x 9-1/4 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    9-1/4 po
  • Longueur du boîtier
    11.76 po
  • Largeur du boîtier
    8-1/4 po
  • Taille d’entrée
    7/8 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    3
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 50.000 à 3600 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    3390 po-lb à 580 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1-1/4 po, 1.249 po
  • Ratio
    70.72:1
  • Poids
    67.00 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Puissance d’entrée maximale
    2.490 ch à 3600 tr/min
  • Capacité de charge suspendue
    2200 po
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Normes respectées
    AGMA

Aperçu

Description du fabricant
M85077 RÉDUCTEUR