Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur0.688 po
- Largeur totale0.170 po
- Diamètre de l’arbre0.500 po
- Poids0.02 lb
Détails
- Conception de casBoîtier en métal
- BoîtierAcier
- Anneaux en V compatibles400125;400130;400134
- Manchons d’usure compatibles99050
- Description de la constructionJoint d’étanchéité à l’huile
- Type de conceptionHMS1
- Méthode d’installationAjustement de la presse du boîtier
- Matériau pour les lèvresCaoutchouc nitrile (NBR)
- Type de lèvresLèvre droite
- Type de lubrifiantHuile ou graisse
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant085311003254
- Nom du fabricant (attribut de description)Joints CR (SKF)
- Nombre de lèvres1
- Plage de température de fonctionnement-40 à 210 °F
- Tolérance de pression7 psi
- Type de jointJoint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
- Solide/SéparéSolide
- Matériau du ressortAcier au carbone
- Type de ressortRessort de jarretière
- Application typiqueExtrémités de roue, essieux