Motion
11143
Single Lip Oil Seal - Solid, 1.125 in Shaft Dia., 1.630 in OD, 0.313 in Overall Width, HMS4N Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01279386
N° MFR11143
Prix32.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Single Lip Oil Seal - Solid, 1.125 in Shaft Dia., 1.630 in OD, 0.313 in Overall Width, HMS4N Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01279386
N° MFR11143
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
Prix32.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    1.630 po
  • Largeur totale
    0.313 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.125 po
  • Poids
    0.04 lb

Détails

  • Conception de cas
    Diamètre extérieur en caoutchouc
  • Boîtier
    Acier recouvert de caoutchouc
  • Anneaux en V compatibles
    400280;400281;400284;400285
  • Manchons d’usure compatibles
    99112;99116;99816
  • Description de la construction
    Joint d'étanchéité à l'huile, support de pression en nylon
  • Type de conception
    HMS4N
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre droite
  • Type de lubrifiant
    Huile ou graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    085311009560
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Joints CR (SKF)
  • Nombre de lèvres
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 210 °F
  • Tolérance de pression
    10 psi à 0-1000 pi/min
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Matériau du ressort
    Acier au carbone
  • Type de ressort
    Ressort de jarretière
  • Application typique
    Pompe de direction

Aperçu

Description du fabricant
11143 JOINT D’HUILE