Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur2.286 po
- Largeur totale0.420 po
- Diamètre de l’arbre1.500 po
- Poids0.07 lb
Détails
- Conception de casBoîtier en métal, boîtier intérieur
- BoîtierAcier
- Anneaux en V compatibles400400;400401;400405;400409
- Manchons d’usure compatibles99149;99150;99822;99823
- Description de la constructionJoint à graisse, joint d'étanchéité lèvre(s) entre en contact avec l'alésage
- Type de conceptionXH15
- Méthode d’installationAjustement de la presse de l’arbre
- Matériau pour les lèvresCaoutchouc nitrile (NBR)
- Type de lèvresLèvre droite
- Type de lubrifiantGraisse
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant085311015059
- Nom du fabricant (attribut de description)Joints CR (SKF)
- Nombre de lèvres3
- Plage de température de fonctionnement-40 à 210 °F
- Tolérance de pression3 psi
- Type de jointJoint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
- Solide/SéparéSolide
- Type de ressortAucun
- Application typiqueExtrémités de roue de tracteur, lignes d’entraînement, équipement agricole
Aperçu
- SKF offre un assortiment de joints d'arbre radiaux qui ont un ajustement à pression sur l'arbre et avec la/les lèvre(s) d'étanchéité qui entrent en contact avec l'alésage du boîtier
- Ces joints sont généralement installés avec la ou les lèvre(s) d’étanchéité orientées vers l’extérieur pour assurer une exclusion optimale