Motion
78020
Joint d’étanchéité facial en métal - Arbre 8.688 po, D.E. 10.911 po, Largeur 1.924 po, Matériau pour lèvres en caoutchouc nitrile (NBR), Conception HDDF1
N° D’ARTICLE MI01280704
N° MFR78020
Prix1,513.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d’étanchéité facial en métal - Arbre 8.688 po, D.E. 10.911 po, Largeur 1.924 po, Matériau pour lèvres en caoutchouc nitrile (NBR), Conception HDDF1
N° D’ARTICLE MI01280704
N° MFR78020
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
Prix1,513.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    10.911 po
  • Largeur totale
    1.924 po
  • Diamètre de l’arbre
    8.688 po
  • Poids
    4.01 lb
  • Largeur
    1.924 po

Détails

  • Type de conception
    HDDF1
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    85311087261
  • Plage de température de fonctionnement
    -15 à 210 °F
  • Tolérance de pression
    50 psi
  • Matériau du joint
    Alliage moulé résistant à la corrosion
  • Type de joint
    Joint double face robuste
  • Application typique
    Convoyeurs, équipement de construction, moulins, équipement minier
  • CUP_NON
    085311087261

Aperçu

Description du fabricant
78020 JOINT D’HUILE
  • Conçu pour être utilisé dans des applications exigeantes et des vitesses plus faibles
  • Offre une protection fiable contre les contaminants solides et liquides
  • Utilisé dans les convoyeurs et l’équipement de construction, les machines agricoles, l’équipement minier, l’équipement de lavage, l’équipement agricole et l’équipement de machinerie