Motion
400451
Anneau en V plein - 1.693 à 1.890 po dans la gamme d’arbres, 0.433 po dans la section transversale, 0.433 po de largeur, matériau en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI01281738
N° MFR400451
Prix11.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau en V plein - 1.693 à 1.890 po dans la gamme d’arbres, 0.433 po dans la section transversale, 0.433 po de largeur, matériau en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI01281738
N° MFR400451

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix11.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur ajustée pour anneau en V
    0.039 po
  • Largeur du siège du joint
    0.374 po
  • Gamme de diamètres intérieurs ou d’arbres
    1.693 à 1.890 po
  • Poids
    0.03 lb
  • Largeur
    0.433 po

Détails

  • Description de la construction
    Anneau en V entièrement souple en caoutchouc
  • Plage de température continue
    -40 à 210 °F
  • Section transversale
    0.433 po
  • Type de conception
    VR2
  • Méthode d’installation
    Étiré sur la tige
  • Code à lèvres
    NBR
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Numéro CUP du fabricant
    85311044462
  • Quantité du colis
    Pièces unitaires uniques
  • Tolérance de pression
    4.35 psi
  • Type de joint
    Joints axiaux/anneaux en V
  • Série
    VR2
  • Application typique
    Applications agricoles et automobiles
  • CUP_NON
    085311044462

Aperçu

Description du fabricant
400451 V - BAGUE
  • Souvent utilisé comme joint secondaire pour aider à protéger les joints primaires dans les environnements hautement contaminés
  • Convient à une très grande variété d’applications, faites d’élastomères qui s’étirent
  • Les joints d'étanchéité en V empêchent les contaminants de pénétrer dans de nombreux types de roulements