Motion
SEAU D’HUILE SUPER CHAIN 5GAL

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SUPER CHAIN OIL 5GAL PAIL

HUILE POUR SUPER CHAÎNE, SEAU DE 5 GAL
N° D’ARTICLE MI01281928
N° MFRSUPER CHAIN OIL 5GAL PAIL
Prix405.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SUPER CHAIN OIL 5GAL PAIL

HUILE POUR SUPER CHAÎNE, SEAU DE 5 GAL
N° D’ARTICLE MI01281928
N° MFRSUPER CHAIN OIL 5GAL PAIL
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
Votre prix405.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    5 gal (É.-U.)
  • Classe ISO
    460
  • Hauteur totale
    15 po
  • Grade SAE
    140
  • Durée de conservation
    6 ans
  • Poids
    40.00 lb

Détails

  • Application
    LUBRIPLATE L’huile Super Chain est recommandée pour les fours de boulangerie, les fours de séchage et les autres types de fours où la température ne dépasse pas 450°F.
  • Couleur
    Noir
  • Type de contenant
    Seau
  • Point d’éclair
    288°C/550 °F
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Numéro CUP du fabricant
    089215585700
  • Qté du colis
    1
  • Point d’écoulement
    -15°C/5 °F
  • Type
    Usage général
  • CUP_NON
    089215585700
  • Indice de viscosité
    262

Aperçu

Description du fabricant
HUILE SUPER CHAIN 5 GAL (85760)
  • Non-fumeur
  • Contient du graphite micofin