Spécifications
Dimensions
- Largeur ajustée pour anneau en V0.059 po
- Largeur du siège du joint0.516 po
- Gamme de diamètres intérieurs ou d’arbres5.709 à 6.102 po
- Poids0.31 lb
- Largeur0.610 po
Détails
- Description de la constructionAnneau en V entièrement souple en caoutchouc
- Plage de température continue-40 à 210 °F
- Section transversale0.610 po
- Type de conceptionVR2
- Méthode d’installationÉtiré sur la tige
- Code à lèvresNBR
- Matériau pour les lèvresCaoutchouc nitrile (NBR)
- Numéro CUP du fabricant85311045148
- Quantité du colisPièces unitaires uniques
- Tolérance de pression4.36 psi
- Type de jointJoints axiaux/anneaux en V
- SérieVR2
- Application typiqueApplications agricoles et automobiles
- CUP_NON085311045148
Aperçu
- Souvent utilisé comme joint secondaire pour aider à protéger les joints primaires dans les environnements hautement contaminés
- Convient à une très grande variété d’applications, faites d’élastomères qui s’étirent
- Les joints d'étanchéité en V empêchent les contaminants de pénétrer dans de nombreux types de roulements