ARO CORP 81434698
Pompe à membrane non métallique de style classique - 1/2 ports NPT, 13.0 gal/min max., 100 psi max., 1/2 po entrée/sortie, 3/32 po dia. Matières solides max., cylindrée moyenne 0.040 gal, section fluide en polypropylène, bille PTFE, section centrale en polypropylène, siège de clapet en polypropylène, membrane PTFE / Santoprene®