Spécifications
Dimensions
- Alésage ou diamètre extérieur77.3620 po
- Largeur ajustée pour anneau en V1.9690 po
- Gamme de diamètres intérieurs ou d’arbres71.260 à 73.031 po
- Poids5.80 lb
- Largeur1.9690 po
Détails
- Description de la constructionJoint d’étanchéité en V entièrement souple en caoutchouc
- Plage de température continue-40 à 250 °F
- Section transversale1.969 po
- Dégagement du boîtier pour l’anneau en V77.3620 po.
- Matériau pour les lèvresCaoutchouc nitrile (NBR)
- Vitesse de surface maximale de l’arbreSelon la taille -- consultez le manuel SKF des sceaux (publication de catalogue n° 457010)
- Tolérance au désalignementSelon la taille -- consultez le manuel SKF des sceaux (publication de catalogue n° 457010)
- Quantité du colisPièces unitaires uniques
- Tolérance de pression30 psi max.; non recommandé pour les applications entièrement sous pression;
- Application typiqueConçu comme joint secondaire ou extracteur pour les applications lourdes.
- CUP_NON085311091275