Motion
4375569
Joint d’étanchéité à l’huile Duralip (XNBR) – Solide, dia. de l’arbre 43.750 , dia. ext. 45.750 po, largeur totale 0.875 po, conception HDS2 , Duralip (D) – Matériau pour lèvres en nitrile carboxylé
N° D’ARTICLE MI01285406
N° MFR4375569
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d’étanchéité à l’huile Duralip (XNBR) – Solide, dia. de l’arbre 43.750 , dia. ext. 45.750 po, largeur totale 0.875 po, conception HDS2 , Duralip (D) – Matériau pour lèvres en nitrile carboxylé
N° D’ARTICLE MI01285406
N° MFR4375569
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    45.750 po
  • Largeur totale
    0.875 po
  • Diamètre de l’arbre
    43.750 po
  • Poids
    23.23 lb

Détails

  • Boîtier
    Boîtier en métal
  • Description de la construction
    Recouvrement métallique, joint à ressort scellé unique
  • Plage de température continue
    -40 à 250°F
  • Mot-clé de description
    Conception HDS2
  • Type de conception
    HDS2
  • Matériau pour les lèvres
    Duralip (D) - Nitrile carboxylé
  • Type de lèvres
    Lèvre d’étanchéité à ressort avec couvercle à ressort
  • Numéro CUP du fabricant
    085311149983
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    5000 pi/min
  • Tolérance de pression
    10-15 psi
  • Type de joint
    Lèvre unique avec ressort
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Pour les applications générales.

Aperçu

Description du fabricant
4375569 JOINT D’HUILE
  • Boîtier en métal
  • Lèvre unique
  • Un élément à ressort avec un gousset à ressort pour lier le ressort pour une rétention supplémentaire.