Motion
TAMBOUR ATF DEXRON III/MERCON

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
DEXRON III/MERCON ATF DRUM

Huile à moteur et fluides de transmission Huile pour motocyclette - Baril, 55 gal, 32 grade ISO
N° D’ARTICLE MI01285414
N° MFRDEXRON III/MERCON ATF DRUM
Prix2,707.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
DEXRON III/MERCON ATF DRUM

Huile à moteur et fluides de transmission Huile pour motocyclette - Baril, 55 gal, 32 grade ISO
N° D’ARTICLE MI01285414
N° MFRDEXRON III/MERCON ATF DRUM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2,707.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    55 gal (É.-U.)
  • Classe ISO
    32
  • Hauteur totale
    34.75 po
  • Longueur totale
    23.5 po
  • Largeur totale
    23.5 po
  • Durée de conservation
    6 ans
  • Poids
    445.00 lb

Détails

  • Additifs inclus
    Anti-usure
  • Application
    liquides de transmission automatique qualifiés
  • Type de base
    Minéral
  • Couleur
    Rouge
  • Composition
    Huile minérale à base de pétrole
  • Type de contenant
    Fût
  • Caractéristiques et avantages
    •Prévention supérieure de l’usure •Résistance à l’oxydation étendue •Protection toutes saisons
  • Point d’éclair
    185°C/365 °F
  • Qualité alimentaire
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    089215486717
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Type d’huile
    Huile pour motocyclette
  • Type de produit
    Moteur et huile moteur
  • CUP_NON
    089215486717
  • Viscosité
    35
  • Indice de viscosité
    190

Aperçu

Description du fabricant
BARIL ATF DEXRON III/MERCON 55GAL
  • Prévention supérieure de l’usure
  • Grande stabilité à l’oxydation
  • Protection toutes saisons