Motion
FMO-200-AW TAMBOUR
Huile pour engrenages série FMO-AW - 16 gal, Keg, 46 ISO, 10 SAE, USP Blanc, Composition d’huile à base minérale, Oui
N° D’ARTICLE MI01288615
N° MFRFMO-200-AW DRUM
Prix1,252.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Huile pour engrenages série FMO-AW - 16 gal, Keg, 46 ISO, 10 SAE, USP Blanc, Composition d’huile à base minérale, Oui
N° D’ARTICLE MI01288615
N° MFRFMO-200-AW DRUM

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,252.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    16 gal (É.-U.)
  • Classe ISO
    46
  • Hauteur totale
    27 po
  • Longueur totale
    15 po
  • Largeur totale
    15 po
  • Grade SAE
    10
  • Durée de conservation
    5 ans
  • Poids
    134.00 lb

Détails

  • Additifs inclus
    Anti-usure
  • Numéro AGMA
    1
  • Application
    Hydraulique, chaînes, boîtes d’engrenages, lubrifiateurs de conduites d’air, graissage général
  • Type de base
    Minéral blanc USP
  • Certification
    NSF H1
  • Couleur
    Incolore
  • Composition
    Huile minérale blanche USP
  • Type de contenant
    Keg
  • Point d’éclair
    235°C/455 °F
  • Qualité alimentaire
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    089215488100
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Type d’huile
    Huile pour engrenages
  • Type de produit
    Huile pour engrenages
  • CUP_NON
    089215488100
  • Viscosité
    47
  • Indice de viscosité
    103

Aperçu

Description du fabricant
L0881-061 HYD OIL FG FMO200AW 1/4DRUM
  • Enregistré NSF H1
  • Enrichi d’antioxydants à puissance maximale
  • Stabilité thermique et oxydative
  • Sans zinc