Motion
PT20004NA-100
Tuyau industriel Tuyau de frein pneumatique en PVC - 1/8 po de diamètre intérieur, pression de service de 65 psi, type de tuyau pour aliments et boissons, matériau de tuyau en PVC, longueur de 100.00 pi
N° D’ARTICLE MI01290714
N° MFRPT20004NA-100
Prix0.42 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau industriel Tuyau de frein pneumatique en PVC - 1/8 po de diamètre intérieur, pression de service de 65 psi, type de tuyau pour aliments et boissons, matériau de tuyau en PVC, longueur de 100.00 pi
N° D’ARTICLE MI01290714
N° MFRPT20004NA-100
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
Prix0.42 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    -4
  • Poids du tuyau
    2.00 lb/pi
  • Longueur
    100.00 pi
  • Rayon de courbure minimum
    1 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1/8 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.25 po
  • Épaisseur du mur
    0.062 po

Détails

  • Résistance à l’abrasion
    Haut de gamme
  • Pression d’éclatement
    195 psi
  • Couleur
    Naturel
  • Raccords compatibles
    Minibarbe
  • Construction
    Extrudé
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    PVC
  • Type de tuyau
    Tuyau pour aliments et boissons
  • Matériau du tube intérieur
    Chlorure de polyvinyle (PVC)
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    PT20004NA-100
  • Numéro CUP du fabricant
    725975016176
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Température de fonctionnement maximale
    105 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -5 °F
  • Numéro NMFC
    70
  • Série
    Série PT200
  • Normes respectées
    Approuvé par la FDA
  • Matériau du tube
    PVC
  • Applications typiques
    Distribution d’aliments et de boissons : usines d’embouteillage, machines à glaçons, drainage de la climatisation, drainage de la réfrigération, drainage de la fournaise.
  • CUP_NON
    725975016176
  • Pression de service
    65 psi

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU EN PLASTIQUE PT20004NA-100 1/4
  • Chef de file de l’industrie depuis 1870|Conçu pour la sécurité et la fiabilité