Motion
PT20016NA-100
Tuyau industriel Tuyau de frein pneumatique en PVC - Pression de service de 35 psi, Type de tuyau pour aliments et boissons, Matériau du tube en PVC, Longueur de 100.00 pi
N° D’ARTICLE MI01291139
N° MFRPT20016NA-100
Prix4.27 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau industriel Tuyau de frein pneumatique en PVC - Pression de service de 35 psi, Type de tuyau pour aliments et boissons, Matériau du tube en PVC, Longueur de 100.00 pi
N° D’ARTICLE MI01291139
N° MFRPT20016NA-100
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
Prix4.27 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    -16
  • Poids du tuyau
    18.00 lb/pi
  • Longueur
    100.00 pi
  • Rayon de courbure minimum
    4 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    1 po
  • Épaisseur du mur
    0.12 po

Détails

  • Résistance à l’abrasion
    Haut de gamme
  • Pression d’éclatement
    105 psi
  • Couleur
    Naturel
  • Raccords compatibles
    Minibarbe
  • Construction
    Extrudé
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    PVC
  • Type de tuyau
    Tuyau pour aliments et boissons
  • Matériau du tube intérieur
    Chlorure de polyvinyle (PVC)
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    PT20016NA-100
  • Numéro CUP du fabricant
    725975016237
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Température de fonctionnement maximale
    105 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -5 °F
  • Numéro NMFC
    70
  • Série
    Série PT200
  • Normes respectées
    Approuvé par la FDA
  • Matériau du tube
    PVC
  • Applications typiques
    Distribution d’aliments et de boissons : usines d’embouteillage, machines à glaçons, drainage de la climatisation, drainage de la réfrigération, drainage de la fournaise.
  • CUP_NON
    725975016237
  • Pression de service
    35 psi

Aperçu

Description du fabricant
PT20016NA-100 1" PLASTIC TUBING
  • Chef de file de l’industrie depuis 1870|Conçu pour la sécurité et la fiabilité

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté