Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.9500 po
- Extérieur Diamètre2.8100 po
- Largeur totale1.0700 po
- Poids0.47 lb
Détails
- Détails supplémentairesORB28SA - Roulement lisse sphérique RBC - Non scellé - Alésage 1.750 po x 2.813 po DE x 1.070 po Largeur
- ApplicationGrues hydrauliques, camions de transport, éoliennes, antennes satellites, chariots élévateurs, extracteurs, chargeuses frontales, transporteurs aériens, convoyeurs à chaîne, patins à bûches
- Matériau du roulement52100 Acier de qualité des roulements
- Revêtement de finitionDisulfure de molydbénum
- Type de lubrificationTrou/grille de lubrification
- Numéro CUP du fabricant637400003487
- Plage de température de fonctionnementMax. 350 °F
- Type de sonnerie extérieurePlat avec rainure en anneau
- Type de produitRoulements lisses sphériques
- SérieORB
- Type de roulementAnneau extérieur
- CUP_NON637400003487
Aperçu
Description du fabricant
ORB 28 SA BRG
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Documentation et catalogues
Solutions de productivité RBC pour l’emballageSolutions de roulement RBC pour les applications d’emballage telles que la palettisation et le remplissage de canettes et de bouteilles.
Voir la brochure
Solutions de productivité RBC pour les extrudeuses de transformation des alimentsLes roulements de butée de rouleau coniques RBC utilisant de l’acier propre MAX3 se traduisent par des capacités et une durée de vie de fatigue plus élevées dans les extrudeuses de transformation des aliments.
Voir la brochure
Roulements d’équipement pour champ pétrolifère RBCÉquipement pour les applications pétrolières et de champ pétrolifère - Roulements Lubron, Roulements coniques de butée de rouleau, Roulements cylindriques de rouleau, Roulements sphériques lisses, Roulements autolubrifiants
Voir la brochure
Roulements à billes et cylindres à large diamètre RBCRoulements à rouleaux à haute résistance, roulements à billes et à rouleaux, roulements à billes et paliers de butée à rouleaux cylindriques des roulements RBC.
Voir la brochure