Spécifications
Dimensions
- Raccord extérieur Diamètre7-1/16 po
- Longueur totale de l’accouplement3-7/16 po
- Code de taille de raccord10
- Longueur jusqu’à l’alésage3.4375 po
- Désalignement angulaire maximal0.128 °
- Désalignement parallèle maximal0.025 po
- Diamètre extérieur7.0600 po
Détails
- Composant de couplageÉlément
- Puissance à 100 tr/min4.6 hp
- Matériau du concentrateurCAOUTCHOUC
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant10EM
- Numéro CUP du fabricant697950275086
- MatérielRPT
- Rpm max.3600 tr/min
- Plage de température de fonctionnement-50 à +275 °F
- Type de produitManchons de couplage
- SérieQuadraflex
- Construction du manchonSéparation en deux pièces
- Matériau du manchonÉlastomère thermoplastique
- Code de type de manchonEM
- Capacité de couple2875 po
- CUP_NON697950275086
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Capacités métalliques personnalisées MartinL’outil Martin offre des marteaux à matrice fermée et des forges de presse personnalisés avec un usinage de précision et des services secondaires. Les capacités comprennent le traitement thermique, l’inspection et la finition pour fournir des composants haute résistance et rentables avec une qualité et une cohérence exceptionnelles.
Voir la brochure
Convoyeurs à vis MartinLes convoyeurs à vis Martin maximisent la durée de vie des composants en empêchant l’accumulation de matériel de vol et fonctionnent en toute sécurité en fournissant des points d’accès faciles aux composants à forte usure.
Voir la circulaire
Composants en plastique du traitement de l’eau MartinMartin offre une gamme de composants de qualité utilisés dans les installations de traitement des eaux usées. Les composants de traitement des eaux usées en plastique sont conçus principalement pour la collecte des boues dans les clarificateurs rectangulaires.
Voir la circulaire