Motion
6330
Nitrile Oil Seal - Solid, 0.625 in Shaft Dia., 1.259 in OD, 0.250 in Overall Width, HM14 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01294776
N° MFR6330
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Nitrile Oil Seal - Solid, 0.625 in Shaft Dia., 1.259 in OD, 0.250 in Overall Width, HM14 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01294776
N° MFR6330
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    1.259 po
  • Largeur totale
    0.250 po
  • Diamètre de l’arbre
    0.625 po
  • Poids
    0.03 lb

Détails

  • Boîtier
    Boîtier en métal
  • Description de la construction
    Joint sans ressort pour la rétention de la graisse
  • Plage de température continue
    -40 à 250°F
  • Mot-clé de description
    Conception HM14
  • Type de conception
    HM14
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre de scellement
  • Numéro CUP du fabricant
    085311004473
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    2000 pi/min
  • Tolérance de pression
    3 psi à 0-2000 pi/min
  • Type de joint
    Un seul produit pour les lèvres sans ressort
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Les applications typiques sont les rouleaux de convoyeur et les roues de véhicule.

Aperçu

Description du fabricant
6330 JOINT D’HUILE
  • Boîtier en métal
  • Sans charge de ressort
  • Lèvre unique pour la rétention de la graisse ou l’exclusion de la saleté dans les applications à vitesses plus lentes.