Motion
5796
Oil Seal - Solid, 1.562 in Shaft Dia., 2.690 in OD, 0.375 in Overall Width, Leather Lip Material
N° D’ARTICLE MI01295176
N° MFR5796
Prix38.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Oil Seal - Solid, 1.562 in Shaft Dia., 2.690 in OD, 0.375 in Overall Width, Leather Lip Material
N° D’ARTICLE MI01295176
N° MFR5796

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix38.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    2.690 po
  • Largeur totale
    0.375 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.562 po
  • Poids
    0.12 lb

Détails

  • Matériau pour les lèvres
    Cuir
  • Type de lèvres
    Un seul produit pour les lèvres sans ressort
  • Numéro CUP du fabricant
    053893466521
  • Type de joint
    Lèvre unique
  • Solide/Séparé
    Solide

Aperçu

Description du fabricant
5796 JOINT D’HUILE
  • Bonnes capacités de course à sec