Motion
5924
Oil Seal - Solid, 2.312 in Shaft Dia., 3.318 in OD, 0.375 in Overall Width, Leather Lip Material
N° D’ARTICLE MI01295495
N° MFR5924
Prix70.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Oil Seal - Solid, 2.312 in Shaft Dia., 3.318 in OD, 0.375 in Overall Width, Leather Lip Material
N° D’ARTICLE MI01295495
N° MFR5924
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
Votre prix70.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    3.318 po
  • Largeur totale
    0.375 po
  • Diamètre de l’arbre
    2.312 po
  • Poids
    0.30 lb

Détails

  • Matériau pour les lèvres
    Cuir
  • Type de lèvres
    Un seul produit pour les lèvres sans ressort
  • Numéro CUP du fabricant
    053893466606
  • Type de joint
    Lèvre unique
  • Solide/Séparé
    Solide

Aperçu

Description du fabricant
5924 JOINT D’HUILE
  • Bonnes capacités de course à sec