Motion
6270
Nitrile Oil Seal - Solid, 3.937 in Shaft Dia., 5.377 in OD, 0.906 in Overall Width, 21 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01295902
N° MFR6270
Prix98.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Nitrile Oil Seal - Solid, 3.937 in Shaft Dia., 5.377 in OD, 0.906 in Overall Width, 21 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01295902
N° MFR6270

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix98.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    5.377 po
  • Largeur totale
    0.906 po
  • Diamètre de l’arbre
    3.937 po
  • Poids
    0.81 lb

Détails

  • Description de la construction
    Lèvre double, élément double
  • Plage de température continue
    -40 à 225°F
  • Mot-clé de description
    Conception 21
  • Type de conception
    21
  • Matériau pour les lèvres
    Nitrile
  • Type de lèvres
    Lèvres multiples avec ressort
  • Numéro CUP du fabricant
    053893466729
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    3000 pi/min
  • Tolérance au désalignement
    0.015 po à 800 tr/min; 0.010 po à 4200 tr/min
  • Type de joint
    Double lèvre avec ressort
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Usage général

Aperçu

Description du fabricant
6270 JOINT D’HUILE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté