Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur2.760 po
- Largeur totale0.400 po
- Diamètre de l’arbre1.875 po
- Poids0.23 lb
Détails
- BoîtierSans boîtier intérieur
- Description de la constructionLèvre unique, à ressort sans boîtier intérieur
- Plage de température continue-100 à 325°F
- Mot-clé de descriptionConception HMS14
- Type de conceptionHMS14
- Matériau pour les lèvresSilicone
- Numéro CUP du fabricant085311020381
- Vitesse de surface maximale de l’arbre3600 pi/min
- Tolérance de pression10 psi à 0-1000 pi/min
- Type de jointLèvre unique avec ressort
- Solide/SéparéSolide
- Application typiqueMoteurs, essieux, transmissions, pompes, moteurs, réducteurs de vitesse, de nombreuses autres utilisations industrielles.
Aperçu
- Boîtier en métal
- Rempli de ressort
- Joint à une seule lèvre.