Motion
3SE544L
Pompe submersible sans colmatage 3SE544L - 2 po. de solides, 168 gal./min., 26 pi. de tête, 3 po. de décharge FNPT, 1/2 hp
N° D’ARTICLE MI01301836
N° MFR3SE544L
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pompe submersible sans colmatage 3SE544L - 2 po. de solides, 168 gal./min., 26 pi. de tête, 3 po. de décharge FNPT, 1/2 hp
N° D’ARTICLE MI01301836
N° MFR3SE544L
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du cordon
    30 pi
  • Diamètre extérieur du cordon
    0.57 po
  • Taille du cordon
    14/4
  • Pied de tête max.
    26 pi

Détails

  • Décharge
    3 en FNPT
  • Orientation de décharge
    Vertical
  • Fréquence
    60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    1.5
  • Puissance
    1/2 hp
  • Matériau de la turbine
    Fonte
  • Ampérage du rotor verrouillé
    5.3
  • Rpm max.
    1750 tr/min
  • Teneur maximale en solides
    2 po de diamètre
  • Débit maximum
    168 gal/min
  • Phase
    3
  • Matériau du corps de pompe
    Fonte
  • Joint d’étanchéité
    Mécanique simple, Carbone/Céramique/Buna-N
  • Matériau de l’arbre
    Acier inoxydable 416
  • Lien d’ingénierie Iom du produit Supp
  • Brochure de produits à l’appui
  • Conception du type
    Sans obstruction submersible
  • Tension
    460 V

Aperçu

Description du fabricant
POMPE 3SE544L