Motion
TROUSSE 21814
Oil Seal Kit - Seal & Gasket, 2.188 in Shaft Dia., 3.188 in OD, 0.688 in Width, Nitrile Lip
N° D’ARTICLE MI01302383
N° MFR21814 KIT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Oil Seal Kit - Seal & Gasket, 2.188 in Shaft Dia., 3.188 in OD, 0.688 in Width, Nitrile Lip
N° D’ARTICLE MI01302383
N° MFR21814 KIT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    3.188 po
  • Largeur totale
    0.688 po
  • Diamètre de l’arbre
    2.188 po
  • Poids
    0.18 lb
  • Largeur
    0.688 po

Détails

  • Type d’assemblage
    Joint et joint d’étanchéité
  • Trousse composée de
    (1) Joint 541934 , (1) Joint 450163
  • Matériau pour les lèvres
    Nitrile
  • Numéro CUP du fabricant
    085311024389
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F

Aperçu

Description du fabricant
21814 JOINT D’HUILE