Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur2.737 po
- Largeur totale0.438 po
- Diamètre de l’arbre2.199 po
- Poids0.09 lb
Détails
- BoîtierBoîtier en métal
- Description de la constructionJoint sans ressort pour la rétention de la graisse
- Plage de température continue-40 à 250°F
- Mot-clé de descriptionConception HMA90
- Type de conceptionHMA90
- Matériau pour les lèvresCaoutchouc nitrile (NBR)
- Type de lèvresLèvre de scellement, lèvre de poussière auxiliaire
- Numéro CUP du fabricant085311024464
- Nom du fabricant (attribut de description)Joints CR (SKF)
- Vitesse de surface maximale de l’arbre2000 pi/min
- Tolérance de pression3 psi à 0-2000 pi/min
- Type de jointDouble lèvres sans ressort
- Solide/SéparéSolide
- Application typiqueLes applications typiques sont les rouleaux de convoyeur et les roues de véhicule.
Aperçu
- Boîtier en métal avec boîtier étagé inversé
- Sans charge de ressort
- Joint d'étanchéité à une lèvre avec rebords de poussière/saleté auxiliaires (« double lèvre »).