Motion
SFGO ULTRA 46 TAMBOUR

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SFGO ULTRA 46 DRUM

SFGO ULTRA 46, TAMBOUR
N° D’ARTICLE MI01303065
N° MFRSFGO ULTRA 46 DRUM
Prix5,676.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SFGO ULTRA 46 DRUM

SFGO ULTRA 46, TAMBOUR
N° D’ARTICLE MI01303065
N° MFRSFGO ULTRA 46 DRUM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix5,676.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    55 gal (É.-U.)
  • Classe ISO
    46
  • Hauteur totale
    34.75 po
  • Longueur totale
    23.5 po
  • Largeur totale
    23.5 po
  • Grade SAE
    20
  • Durée de conservation
    6 ans
  • Poids
    445.00 lb

Détails

  • Additifs inclus
    Anti-usure
  • Numéro AGMA
    1
  • Application
    La série LUBRIPLATE SFGO Ultra peut être recommandée pour les compresseurs à vis rotative, à palette rotative et à air alternatif. Ils fabriquent également d’excellents lubrifiants pour les systèmes hydrauliques, les pompes, les moteurs, les roulements, les chaînes et les lubrificateurs d’air.
  • Certification
    NSF H1
  • Composition
    Fluide synthétique à base de PAO
  • Type de contenant
    Fût
  • Caractéristiques et avantages
    •Enregistré auprès de la NSF H1 •Excellente stabilité thermique pour une durée de vie prolongée •Résistance supérieure à l’oxydation •Propriétés antiusure exceptionnelles qui prolongent la durée de vie de l’équipement
  • Point d’incendie
    271°C/520°F
  • Point d’éclair
    249°C/480 °F
  • Qualité alimentaire
    Qualité alimentaire
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Type d’huile
    Synthétique à base de polyalphaoléfine (PAO)
  • Viscosité
    50
  • Indice de viscosité
    134

Aperçu

Description du fabricant
L0916-062 HUILE SFGO ULTRA46 FG TAMBOUR
  • Enregistré NSF H1
  • Excellente stabilité thermique pour une durée de vie prolongée
  • Résistance supérieure à l’oxydation
  • Propriétés anti-usure exceptionnelles offrant une durée de vie prolongée de l’équipement