Motion
25160
Nitrile Oil Seal - Solid, 2.500 in Shaft Dia., 3.250 in OD, 0.438 in Overall Width, J1-KIT Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01303235
N° MFR25160
Prix70.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Nitrile Oil Seal - Solid, 2.500 in Shaft Dia., 3.250 in OD, 0.438 in Overall Width, J1-KIT Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01303235
N° MFR25160
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
Prix70.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    3.250 po
  • Largeur totale
    0.438 po
  • Diamètre de l’arbre
    2.500 po
  • Poids
    0.80 lb

Détails

  • Boîtier
    Boîtier en métal
  • Description de la construction
    Boîtier en métal, une lèvre, à ressort
  • Plage de température continue
    -40 à 250°F
  • Mot-clé de description
    Conception J1-KIT
  • Type de conception
    J1-KIT
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Surface d’étanchéité optimale pour les lèvres
  • Numéro CUP du fabricant
    085311027304
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Joints CR (SKF)
  • Type de joint
    Lèvre unique avec ressort
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Sont généralement appelés types de boulonnage.

Aperçu

Description du fabricant
25160 JOINT D’HUILE
  • Joint(S) et/ou composant(S) de joint ou accessoires emballés dans une seule boîte.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif