Motion
26310
Nitrile Oil Seal - Solid, 2.625 in Shaft Dia., 3.813 in OD, 0.415 in Overall Width, TL5 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01303448
N° MFR26310
Prix36.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Nitrile Oil Seal - Solid, 2.625 in Shaft Dia., 3.813 in OD, 0.415 in Overall Width, TL5 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01303448
N° MFR26310
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
Prix36.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    3.813 po
  • Largeur totale
    0.415 po
  • Diamètre de l’arbre
    2.625 po
  • Poids
    0.36 lb

Détails

  • Boîtier
    Boîtier en métal
  • Description de la construction
    Joints de graisse pour environnements hautement contaminés
  • Plage de température continue
    -40 à 250°F
  • Mot-clé de description
    Conception TL5
  • Type de conception
    TL5
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Trois éléments d’étanchéité, flinger métallique
  • Numéro CUP du fabricant
    085311027939
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Joints CR (SKF)
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    500 pi/min
  • Tolérance de pression
    3 psi à 0-2000 pi/min
  • Type de joint
    Triple lèvres sans ressort
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    L’application typique pour le type Tl de service intensif est pour des conditions difficiles telles que les étroitures de disque.

Aperçu

Description du fabricant
26310 JOINT D’HUILE
  • Série Triple-Lip; boîtier métallique
  • Sans charge de ressort
  • Trois lèvres préformées (Multi-Lip)
  • Assemblé.