Motion
27501
Oil Seal - Solid, 2.750 in Shaft Dia., 3.876 in OD, 0.703 in Overall Width, B5 Design
N° D’ARTICLE MI01303637
N° MFR27501
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Oil Seal - Solid, 2.750 in Shaft Dia., 3.876 in OD, 0.703 in Overall Width, B5 Design
N° D’ARTICLE MI01303637
N° MFR27501
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    3.876 po
  • Largeur totale
    0.703 po
  • Diamètre de l’arbre
    2.750 po
  • Poids
    0.49 lb

Détails

  • Boîtier
    Boîtier en métal
  • Description de la construction
    Boîtier en métal, à ressort, à lèvres multiples, conception.
  • Mot-clé de description
    Conception B5
  • Type de conception
    B5
  • Numéro CUP du fabricant
    085311028554
  • Type de joint
    Double lèvre avec ressort
  • Solide/Séparé
    Solide

Aperçu

Description du fabricant
27501 JOINT D’HUILE
  • Boîtier en métal
  • Rempli de ressort
  • Multi-lèvres
  • Conception entièrement assemblée.