Motion
47697
Nitrile Oil Seal - Solid, 4.766 in Shaft Dia., 6.311 in OD, 1.1250 in Overall Width, SCOT1 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01306039
N° MFR47697
Prix117.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Nitrile Oil Seal - Solid, 4.766 in Shaft Dia., 6.311 in OD, 1.1250 in Overall Width, SCOT1 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01306039
N° MFR47697

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix117.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    6.311 po
  • Largeur totale
    1.125 po
  • Diamètre de l’arbre
    4.766 po
  • Poids
    0.99 lb

Détails

  • Description de la construction
    Joint de roue classique, une pièce, 3 lèvres d’étanchéité à ressort
  • Plage de température continue
    -40 à 250°F
  • Mot-clé de description
    Conception SCOT1
  • Type de conception
    SCOT1
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Numéro CUP du fabricant
    085311036832
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    2000 pi/min
  • Tolérance au désalignement
    0.020 po (TIR) max.
  • Tolérance de pression
    2 psi
  • Type de joint
    Triple lèvres avec printemps
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Pour obtenir des renseignements sur l’application, les instructions d’installation et les échangeurs, consultez le catalogue Skf n° 457601

Aperçu

Description du fabricant
47697 SCOTSEAL
  • L’assemblage du joint est enclenché dans l’alésage à l’aide des outils d’installation Scotseal.