Motion
60075
Single Lip Grease Seal - Solid, 6.000 in Shaft Dia., 7.500 in OD, 0.250 in Overall Width, HM4 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01306379
N° MFR60075
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Single Lip Grease Seal - Solid, 6.000 in Shaft Dia., 7.500 in OD, 0.250 in Overall Width, HM4 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01306379
N° MFR60075

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    7.500 po
  • Largeur totale
    0.250 po
  • Diamètre de l’arbre
    6.000 po
  • Poids
    0.57 lb

Détails

  • Conception de cas
    Diamètre extérieur en caoutchouc
  • Boîtier
    Acier recouvert de caoutchouc
  • Anneaux en V compatibles
    401500;401501;401502;401504;401505;401506
  • Manchons d’usure compatibles
    99599;99601
  • Description de la construction
    Joint d’étanchéité à la graisse
  • Type de conception
    HM4
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre droite
  • Type de lubrifiant
    Graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    085311038843
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Joints CR (SKF)
  • Nombre de lèvres
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 210 °F
  • Tolérance de pression
    3 psi
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Type de ressort
    Aucun
  • Application typique
    Équipement agricole lubrifié à la graisse, extrémités de roues, essieux, rouleaux et convoyeurs

Aperçu

Description du fabricant
60075 JOINT D’HUILE
  • Utilisé pour les applications lubrifiées à la graisse modérément exigeantes
  • Pour utilisation dans des applications fonctionnant à des vitesses modérées
  • Exclusion maximale, lèvre du visage vers l’extérieur