Motion
61840

SKF
61840

Joint d'huile en polyacrylate - Solide, diamètre d'arbre de 6.188 po, diamètre extérieur de 7.500 po, largeur totale de 0.563 po, conception CRSH1 , matériau pour lèvre en élastomère de polyacrylate (ACM)
N° D’ARTICLE MI01306395
N° MFR61840
Prix5,639.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
61840

Joint d'huile en polyacrylate - Solide, diamètre d'arbre de 6.188 po, diamètre extérieur de 7.500 po, largeur totale de 0.563 po, conception CRSH1 , matériau pour lèvre en élastomère de polyacrylate (ACM)
N° D’ARTICLE MI01306395
N° MFR61840
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
Prix5,639.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    7.500 po
  • Largeur totale
    0.563 po
  • Diamètre de l’arbre
    6.188 po
  • Poids
    0.78 lb

Détails

  • Boîtier
    Avec boîtier intérieur
  • Description de la construction
    Lèvre unique, regorgeant de ressort avec étui intérieur
  • Plage de température continue
    -40 à 300°F
  • Mot-clé de description
    Conception CRSH1
  • Type de conception
    CRSH1
  • Matériau pour les lèvres
    Élastomère de polyacrylate (ACM)
  • Type de lèvres
    Lèvre d’étanchéité à ressort
  • Numéro CUP du fabricant
    085311038942
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Joints CR (SKF)
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    3600 pi/min
  • Tolérance de pression
    10 psi à 0-1000 pi/min
  • Type de joint
    Lèvre unique avec ressort
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Recommandé lorsque l’assemblage de l’arbre est contre la lèvre.

Aperçu

Description du fabricant
61840 JOINT D’HUILE
  • Boîtier métallique avec boîtier intérieur robuste
  • Rempli de ressort
  • Joint à une seule lèvre.